• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Meuleuse d’angle sans fil 18 V, pour ⌀ disque 125 mm, système X-LOCK

Réf.: 077010 18V-10SC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Système X-LOCK
Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GWX 18V-10 SC
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 4 500 min-1 - 9 000 min-1
Porte-outils Système X-LOCK
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Particularité Vitesse de rotation variable; Kickback Control; Drop Control
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077010 18V-10SC
EAN / GTIN 3165140974035
Réf. fabricant 06017B0401
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

  • Simple et rapide: Changement aisé des accessoires de la meuleuse d'angle sans perte de pièces ni d'outil supplémentaire.
  • Plus de clé supplémentaire nécessaire.
  • Gamme complète: Grand choix de meuleuses d'angle et d'accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
  • Confort maximal grâce au changement d'accessoires rapide et 100% sans outil.
  • Fiabilité: Les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l'utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
  • Travail propre sans rayures! Traces d'abrasion réduites sur les meuleuses d'angle X-Lock.
Meuleuse d'angle sans fil 125 mm du nouveau système X-Lock.

Livraison:

Avec 2 × batteries ProCORE 18 V 5,5 Ah, chargeur rapide GAL 1880 CV, poignée supplémentaire Vibration-Control, capot de protection, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073857 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés