Meuleuse angulaire GWX 18V-10 PSC, version Solo, beans batterie et chargeur

Réf.: 06017B0800
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
Série Système X-LOCK
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 06017B0800
EAN / GTIN 3165140962483
Réf. fabricant 06017B0800
Article hors catalogue L00590 2370
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle de batterie avec X-LOCK GWX 18V-10 PSC, la petite Meuleuse d'angle de batterie GWX 18V-10 PSC Professional avec X-LOCK offre des performances améliorées et un guidage d'outil dans la catégorie 18V
  • Il offre les mêmes performances qu'une meuleuse filaire de 1,000 watts grâce au moteur sans balais et à la technologie de batterie ProCORE18V
  • Ce petit Meuleuse d'angle est équipé d'un système de verrouillage sans clé à bouton-clic pour changer rapidement et facilement les accessoires
  • Son module de connectivité Bluetooth permet la personnalisation directement via l'application Toolbox, et une interface utilisateur avec présélection de la vitesse offre un maximum de commodité avec un retour d'outil actif
  • L'outil est adapté à la coupe et au meulage du métal, de la pierre et du béton
  • Il est compatible avec les systèmes d'extraction de poussière GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional et avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18V
  • Le GWX 18V-10 PSC Professional est également doté d'une connectivité Bluetooth et d'une interface utilisateur, ainsi que d'un commutateur de protection , d'un frein X et d'un système anti-rebond

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 2 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 125 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 4500 - 9000 min-1
  • Disque à ébarber/découper, Ø : 125 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage de surface (ébarbage)] : 5. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 3.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Capot de protection
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil et chargeur
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés