Clé à chocs 18 V, boulonneuse sans fil

Réf.: 074010 M18ONEFHIW
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Connexion à l'application OneKey
Référence fabricant M180NEFHI-WF1-802X
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 1er niveau 530 Nm
Couple maximal 2ème niveau 1 020 Nm
Couple maximal 3ème niveau 1 800 Nm
Couple maximal 4ème niveau 2 033 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M42
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 1 350 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 1 650 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 0 min-1 - 2 100 min-1
Nombre de coups 4ème niveau 0 min-1 - 2 500 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1 pouce
Poids 5,9 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article 074010 M18ONEFHIW
EAN / GTIN 4058546564186
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbons pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
La boulonneuse sans fil 18 V 1 pouce FUEL™ délivre un couple jusqu’à 2033 Nm et présente des dimensions compactes. Elle ne nécessite ni câbles ni air comprimé. Le contrôle intégré de la vitesse de frappe accroît la reproductibilité des résultats pour le réglage de couple sélectionné. Avec la nouvelle batterie 8,0 Ah Forge™.

Livraison:

Avec 2× batterie 8 Ah Forge™ M18, chargeur, HD Box.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.