Clé à chocs 18 V, boulonneuse sans fil

Réf.: 074010 M18ONEF1DS
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Connexion à l'application OneKey
Référence fabricant M18ONEFHI-WF1DS-121C
Nombre de batteries incluses 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 12 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 1er niveau 1 180 Nm
Couple maximal 2ème niveau 1 254 Nm
Couple maximal 3ème niveau 1 966 Nm
Couple maximal 4ème niveau 2 576 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M42
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 750 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 930 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 0 min-1 - 1 200 min-1
Nombre de coups 4ème niveau 0 min-1 - 1 440 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1 pouce
Poids 11,1 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article 074010 M18ONEF1DS
EAN / GTIN 4058546564179
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbons pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
La boulonneuse sans fil 1 pouce M18 FUEL™ ONEKEY™ avec circlip délivre un couple de serrage jusqu’à 2576 Nm et remplace les appareils filaires, à essence et pneumatiques. DRIVE CONTROL permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.

Avantage(s):

DRIVE CONTROL™ .

Livraison:

Avec 1× batterie 12 Ah Forge™ M18, chargeur, HD Box.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.