Focus sur la technologie environnementale – Une manipulation adéquate des substances dangereuses
Le stockage de substances dangereuses impose des exigences particulières en matière d’équipements d’atelier. Qu’il s’agisse de bacs, de poubelles, d’armoires de sécurité ou de conteneurs pour substances dangereuses, tous les éléments d’aménagement doivent être conformes aux dispositions légales. Mais surtout, ils sont conçus dans le but de protéger au mieux vos collaborateurs, votre entreprise et l’environnement.

Comment la technologie environnementale professionnelle garantit la sécurité juridique
Le législateur a pour mission de réglementer la manipulation des substances dangereuses au sein des entreprises. En Allemagne, il existe actuellement quelque 2 000 lois, décrets et ordonnances qui traitent de ce sujet. Citons notamment la loi sur la santé et la sécurité au travail (ArbSchG), l’ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV), l’ordonnance sur la sécurité des entreprises (BetrSichV), de nombreuses règles techniques concernant les substances dangereuses (TRGS) et l’ordonnance sur les substances dangereuses (GefStoffV).
La responsabilité du respect de ces lois va du directeur général à l’ingénieur en sécurité en passant par le chef de division, avec le risque d’engager sa responsabilité personnelle. Une technologie de sécurité professionnelle et normalisée apporte un grand soulagement, car elle permet d’obtenir une garantie durable de la sécurité juridique. Selon la loi, les entreprises ont un devoir de protection envers les personnes et l’environnement. Avec des équipements de sécurité adéquats, vous pouvez facilement y répondre.

Stockage de substances dangereuses – Un risque sous-estimé
Les exigences relatives à un entrepôt de substances dangereuses sont clairement réglementées. Les marchandises dangereuses sont réparties comme suit :
- Substances dangereuses pour l’environnement aquatique ou polluantes (catégorie de danger SGH 1-4)
Le stockage dans des bacs de rétention en tôle d’acier et en plastique (PE) est possible ici. - Liquides inflammables (catégorie de danger SGH 1−3)
En Allemagne, le stockage dans des bacs en plastique est interdit. Il convient d’utiliser des bacs en tôle d’acier. - Substances corrosives (à l’exception des substances inflammables)
Elles peuvent être stockées dans des bacs en plastique.
Les dimensions requises des bacs sont prescrites en fonction de la quantité de substances. En outre, il est interdit de stocker ensemble des substances incompatibles, à savoir les substances qui présentent un risque de réaction entre elles.
En réalité, ces règles sont souvent ignorées. Différentes substances dangereuses sont stockées côte à côte, librement et sans bacs. Plutôt que d’utiliser une armoire de sécurité, d’innombrables récipients sans aucune identification des substances dangereuses sont disposés sur des étagères. Cela n’est en aucun cas conforme aux prescriptions en matière de technologie environnementale. Le danger des bombes aérosols est particulièrement sous-estimé. En cas d’incendie, les bombes aérosols présentent un risque important d’explosion sous l’effet de la chaleur et constituent donc un véritable danger pour les personnes qui fuient les lieux, les sauveteurs et les pompiers.

L’armoire de sécurité – Une protection contre l’incendie pour les substances inflammables
Les substances inflammables ne doivent pas être stockées sur des rayonnages ouverts, mais dans une armoire résistant au feu. Ce type d’« armoire à toxiques » se distingue par une résistance élevée au feu et peut être équipée de filtres de recyclage d’air contre les vapeurs qui s’en échappent.
Il existe en principe deux types d’armoires. L’armoire de type 30 peut résister à un incendie pendant 30 minutes. Elle est idéale pour les petites et moyennes entreprises dans lesquelles seules de petites quantités de substances dangereuses sont stockées. Aucune autre armoire de sécurité ne doit être installée à proximité immédiate de celle-ci.
Il en va différemment pour l’armoire de type 90. Cette armoire de sécurité satisfait au niveau de protection contre l’incendie le plus élevé conformément à la norme DIN EN 14470-1. Elle est conçue pour accueillir de plus grandes quantités de substances dangereuses et peut résister à un incendie pendant 90 minutes. En tant qu’armoires pour produits chimiques, les deux types sont équipés du bac de rétention au sol requis et leurs matériaux sont résistants au feu et aux acides.
Le conteneur pour substances dangereuses – Un stockage de grandes quantités en toute sécurité

Les liquides, acides et alcalis dangereux pour l’environnement aquatique ou encore les liquides inflammables sont souvent présents en grandes quantités dans les entreprises, par exemple dans des conteneurs ou fûts IBC. En aucun cas ils n’ont leur place dans des garages ou des entrepôts, mais plutôt dans des conteneurs spéciaux pour substances dangereuses qui répondent aux prescriptions en matière de technologie environnementale.
Les avantages pour votre entreprise sont évidents :
- Stockage de substances dangereuses conforme aux règlements
- Stockage compact dans un espace réduit
- Sécurité maximale et coûts d’investissement réduits pour chaque emplacement de stockage
Outre les conteneurs classiques destinés au stockage de substances dangereuses disponibles dans différents formats, il existe divers modèles spéciaux :

Le conteneur spécial anti-contamination de l’eau
Vous pouvez y stocker des fûts et des palettes sur un maximum de 3 niveaux et sur une longueur de 12 m. Grâce au système de ventilation naturelle, le conteneur spécial anti-contamination de l’eau convient parfaitement au stockage passif de substances inflammables. Ce conteneur pour substances dangereuses est également disponible avec isolation thermique afin de garantir un stockage à l’abri du gel.

Le conteneur coupe-feu F90 béton
Il est conçu pour le stockage de liquides inflammables et de substances toxiques ou très toxiques. Le conteneur F90 béton est doté d’un rayonnage à palettes destiné au stockage de fûts et de conteneurs IBC, avec bac de rétention. Il intègre un système de ventilation technique et des modules de ventilation. Il est entièrement résistant au feu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur conformément à la norme F90 et conçu pour résister également à un incendie normalisé pendant 90 minutes.
Postes de travail « produits dangereux » – Un ventilateur ne suffit pas
Les opérations de transvasement, de nettoyage, de collage ou de mélange génèrent souvent des vapeurs toxiques qui peuvent rapidement dépasser les valeurs limites légales sur le lieu de travail. Une solution à petite échelle pour travailler de façon sporadique avec des substances dangereuses consisterait à recourir à des équipements de protection individuelle, tels que des masques respiratoires. Les vapeurs toxiques ou explosives sont toutefois toujours présentes dans la pièce. Une mesure plus complète consisterait à aménager des postes de travail spéciaux « produits dangereux ». Il sont non seulement dotés d’un ventilateur, mais aspirent également de manière fiable et rapide toutes les vapeurs via un extracteur d’air. Vos collaborateurs sont ainsi en mesure d’accomplir leurs tâches dans le plus grand confort possible et sans aucun risque pour leur santé. Les postes de travail « produits dangereux » se déclinent dans de nombreuses largeurs, de la plus étroite à la plus large. Ils s’adaptent ainsi à chaque entreprise.
Pour un stockage et une manipulation optimum des substances dangereuses, les articles suivants sont disponibles :
Outre la technologie environnementale, les équipements d’atelier regroupent les domaines suivants : postes de travail, armoires à outils, distributeurs automatiques d’outils, servantes d’atelier, chariots de transport, rayonnages, équipements d’accès en hauteur, systèmes d’aménagement et conteneurs. Pour en savoir plus sur l’ergonomie sur le lieu de travail et la méthode des 5S, cliquez ici pour accéder à une vue d’ensemble.

Garantir la sécurité juridique grâce à des conseils spécialisés et à un vaste réseau de service
Nos conseillers spécialisés en équipements d’atelier trouvent non seulement des solutions en matière de technologie de l’environnement adaptées à votre entreprise, mais ils se tiennent également à votre disposition pour des conseils techniques en matière de sécurité via un vaste réseau de service. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller lors d’un entretien personnel, par téléphone ou par e-mail.