Poubelle à clapet oscillant, Type: 1

Réf.: 987140 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
Volume de remplissage 73 l
Hauteur 680 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 400 mm
Poids 8,4 kg
Type de produit Poubelles

Identification et classification

Référence article 987140 1
EAN / GTIN 4031068057381
Réf. fabricant 5101002
Fabricant/personne responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Description

Exécution:

Poubelle à clapet oscillant, ininflammable. Pour la vider, il suffit de retirer le couvercle. Contenance: 73 litres.

Norme:

Classe de protection incendie A DIN 4102, EN 13501-1.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, clapet bleu gentiane RAL 5010, revêtement par poudre.