GARANT Master Mute Wechselschneidkopf links, für DC.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265207 32/11
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 11 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Einsatzart links
Anzahl Kühlkanäle 3
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Gesamtlänge L 26 mm
Unterlegplatte 269005 18
Schraube für Unterlegplatte 269013 8
Wendeplattenschraube 269028 50
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265207 32/11
EAN / GTIN 4069515035323
Herstellernummer 265207 32/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb