{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Plattengröße | 11 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Anzahl Kühlkanäle | 3 | |
| Innenkühlung | ja | |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 32 mm | |
| Mittenversatz L3 | 17 mm | |
| Gesamtlänge L | 24 mm | |
| Wendeplattenschraube | 269028 50 | |
| Produktart | Schneidkopf |
| Artikelnummer | 265207 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515035316 | |
| Herstellernummer | 265207 25/11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |