{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaftgröße | 32 mm | |
| Plattengröße | 15 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| ISO-Code Halter | PDNNR/L 3232P15 | |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
| Funktionsbreite L4 | 16,8 mm | |
| Kopflänge L1 | 37 mm | |
| Gesamtlänge L | 170 mm | |
| Unterlegplatte | 259031 28 | |
| Kniehebel | 259015 8 | |
| Kniehebelschraube | 259018 7 | |
| Feder-Set | 259044 2 | |
| Federstift-Set | 259047 2 | |
| Einstellwinkel κ | 63 Grad | |
| Anwendung | Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 250613 32/15 | |
| EAN / GTIN | 4045197861917 | |
| Herstellernummer | 250613 32/15 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |