GARANT Klemmdrehhalter PDNNL 63°, für Wendeschneidplatten DN.., links

Artikel-Nr.: 250613 25/15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PDNNR/L 2525M15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 37 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 28
Kniehebel 259015 8
Kniehebelschraube 259018 7
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 63 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250613 25/15
EAN / GTIN 4045197861900
Herstellernummer 250613 25/15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb