{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 1.000 mm | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Fachhöhe | 40 mm | |
| Fachbreite | 112 mm | |
| Anzahl Fächer | 128 | |
| Flächenlast pro Fach | 75 kg | |
| Gewicht | 1235 kg | |
| Produktart | Langgutlagerregal |
| Artikelnummer | 991521 8X16 | |
| EAN / GTIN | 4251305418229 | |
| Herstellernummer | 130200215 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de |