• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wabenregal Tiefe 3000 mm, Typ: 6X6

Artikel-Nr.: 991521 6X6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Fachhöhe 130 mm
Fachbreite 150 mm
Anzahl Fächer 36
Flächenlast pro Fach 200 kg
Gewicht 620 kg
Produktart Langgutlagerregal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991521 6X6
EAN / GTIN 4251305418182
Herstellernummer 130200102
Hersteller/verantwortliche Person RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Langgutlagerregal zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglicher Art.
Pulverbeschichteter Rahmen mit durchgehenden Fächern aus verzinktem Stahlblech. In der Höhe 1-fach stapelbar, in der Breite beliebig erweiterbar. Inklusive Beschriftungsstreifen.

Lackierung:

Rahmen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung in Einzelkomponenten möglich. Fragen Sie uns an.