{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Schubladenauszug | Auszugsperre | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 1.500 mm | |
| Breite | 750 mm | |
| Tiefe | 700 mm | |
| Nutzhöhe | 1.350 mm | |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
| Gewicht | 77 kg | |
| Produktart | Ölschrank |
| Artikelnummer | 980032 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406107055 | |
| Herstellernummer | 980032 1500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |