• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auszugboden für Flüssigkeitenschränke (ohne Kanister), Einbauhöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 980052 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
75
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Einbauhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Nutzbreite 600 mm
Nutztiefe 500 mm
Produktart Auszugboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 980052 75
EAN / GTIN 4062406107062
Herstellernummer 980052 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Stahlblechkonstruktion mit kugelgelagerten Laufschienen. Vorne offener Ausschnitt für Ablasshähne. 100 % ausziehbar, bis 200 kg Tragfähigkeit.

Verwendung:

Zur Aufnahme von 4 Kanistern mit je 25 Liter oder 5 Kanistern mit je 10 Liter Füllmenge.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.