{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
| Höhe | 1.681 mm | |
| Breite | 627 mm | |
| passend für Vertikalschrank-Höhe | 2.000 mm | |
| Gewicht | 15,8 kg | |
| Produktart | Lochwand |
| Artikelnummer | 958625 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197292674 | |
| Herstellernummer | 958625 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |