Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lochwand einseitig, passend für Vertikalschrank-Höhe: 1000mm

Artikel-Nr.: 958625 1000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Vertikalschrank-Höhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Höhe 677,5 mm
Breite 627 mm
passend für Vertikalschrank-Höhe 1.000 mm
Gewicht 6,3 kg
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958625 1000
Herstellernummer 958625 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus 1,25 mm Qualitätsfeinblech mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Zur einseitigen Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör, diese finden Sie im Teil 96. Nutzmaß für Haken bei Einbau in Gr. 2: 250 mm / 40 mm, wahlweise 135 mm / 135 mm. Bei Einbau in Gr. 4: 75 mm / 40 mm, mittiger Einbau nicht möglich.

Passend für:

Füllt einen Auszug von Schrank Nr. 958610 komplett.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.