• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufbau-Teiler, Höhe: 962mm

Artikel-Nr.: 928040 962
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite 80 mm
Tiefe 100 mm
maximale Bestückung mit Lochwand 2 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071
Gewicht 4 kg
Produktart Trägersäule

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928040 962
EAN / GTIN 4062406112530
Herstellernummer 928040 962
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche. Zur Unterteilung des Trägersäulen-Aufbaus in verschiedene Arbeitsbereiche. Nur in Zusammenhang mit Querverstrebung Nr. 928050 oder Tragarm-Konsole inklusive Querverstrebung Nr. 928055, 928056 möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nicht an verstärkter Rückwand Nr. 928020 montierbar.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte