• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstärkte Rückwand mit Trägersäulen, Trägersäulen-Höhe: 481mm

Artikel-Nr.: 928020 481
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Trägersäulen-Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 481 mm
Tiefe 100 mm
Trägersäulen-Höhe 481 mm
maximale Tragfähigkeit 100 kg
Gewicht 15 kg
Produktart Trägersäule

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928020 481
EAN / GTIN 4062406112264
Herstellernummer 928020 481
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrpreis-Position für die Anbringung der Trägersäulen mittig auf dem Arbeitsplatz. Bei der Größe 1500 mm kann ein Aufbau von 1000 mm mittig angebracht werden, bei der Größe 2000 mm wird mittig ein 1500 mm Aufbau angebracht.

Passend für:

Workstation mLevel Nr. 920002, 920004 und eLevel Nr. 920012, 920014 Gr. 1500 und 2000.

Lieferumfang:

Verstärkte Rückwand der Workstation wird verbaut und Trägersäulen (Nr. 928010) werden montiert geliefert.

Hinweis:

Nr. 928020 ist eine optionale Aufpreis-Position, die nur bei Neubestellung mit angefordert werden kann. Ein Nachrüsten ist nicht möglich!
Aufbau-Teiler Nr. 928040 ist an verstärkter Rückwand nicht montierbar.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.