{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite | 75 mm | |
| Tiefe | 150 mm | |
| Breite in G | 3 | |
| Tiefe in G | 6 | |
| Anzahl Fächer in Box | 1 | |
| Farbe | anthrazit | |
| Produktart | Kleinteilebehälter |
| Artikelnummer | 914971 3X6/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197893673 | |
| Herstellernummer | 914971 3X6/1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |