• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kleinteilebehälter, Höhe 50 mm, Breite×Tiefe in G / Typ: 3X3/1

Artikel-Nr.: 914971 3X3/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 75 mm
Tiefe 75 mm
Breite in G 3
Tiefe in G 3
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914971 3X3/1
EAN / GTIN 4045197893666
Herstellernummer 914971 3X3/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.

Verwendung:

Eine komplette Schublade des Werkstattwagens können Sie füllen mit:
  • 20 Stück Gr. 4×4 G oder
  • 24 Stück Gr. 2×3 G und 4 Stück 4×4 G oder
  • 18 Stück Gr. 3×3 G und 5 Stück 4×4 G und 4 Stück 2×3 G.