• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

LED-Leuchte für Werkstattwagen ohne Trägersäulen, Typ: 20

Artikel-Nr.: 914870 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ATEX-Zone keine
Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 20 W
Lichtstrom 1.700 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Lampenkörper Länge 625 mm
Lampenkörper Breite 123 mm
Lampenkörper Höhe 33 mm
Tragarm-Ausladung 350 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Produktart Anbauleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914870 20
EAN / GTIN 4045197893734
Herstellernummer 914870 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper, Anschlusskabel und Tragarmen zum Aufstecken auf die Trägersäulen von Werkstattwagen und Rollwerkbank. Ein Tragarm mit Durchbruch zur Durchführung des Kabels durch die Trägersäulen. Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei mit einer neutralweißen Lichtfarbe und einer Lichttemperatur von 4000 K.
Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

Passend für:

Lochblechwände Nr. 914851; 914852 (für Gr. 222 und Gr. 444 nicht geeignet) .

Lieferumfang:

LED-Leuchte inklusive Netzteil, mit Wieland Stecker zum Anschließen an Kabelaufroller, 2 Tragarme.

Hinweis:

Kabelaufroller Nr. 914890 Gr. DE für den Stromanschluss mitbestellen.