• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Lochblechwand zweiseitig für Werkstattwagen, Nutzhöhe: 222mm

Artikel-Nr.: 914852 222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Serie ToolCar
Höhe 222 mm
Lochwand Höhe 222 mm
Lochwand Breite 635 mm
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914852 222
EAN / GTIN 4045197893963
Herstellernummer 914852 222
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.
Lochwand beidseitig mit Lochwandraster.

Passend für:

Lieferumfang:

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.