Ersatz-Schneidrädchen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 818605 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrädchen-⌀ 19 mm
Schneidrädchen Breite 5 mm
Schneidrädchen Bohrung 5 mm
Anzahl Teile 1
geeignet für Rohrmaterial Aluminium; Kupfer; Stahl
Produktart Schneidrad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 818605 1
EAN / GTIN 4018754329854
Herstellernummer 69131002
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Schneiden von Alu, Kupfer und dünnwandingen Stahlrohren.

Passend für:

Rohrabschneider Kompakt Nr. 818505.