Rohrabschneider Kompakt, für ⌀ bis: 35mm

Artikel-Nr.: 818505 35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrädchen-⌀ 19 mm
Schneidrädchen Breite 5 mm
Schneidrädchen Bohrung 5 mm
für Rohr-Außen-⌀ 3 mm - 35 mm
Anzahl Führungsrollen 4
Anzahl Schneidrädchen 1
geeignet für Rohrmaterial Aluminium; Kupfer; Stahl
mit Ratschefunktion nein
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 818505 35
EAN / GTIN 4018754329380
Herstellernummer 60031000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus Magnesium-Druckguss, mit einem Ersatzrädchen im Drehknauf. Drehknauf aus Zink-Druckguss. Schneidrädchenwechsel kann ohne Werkzeug erfolgen. Zum optimalen Halten des Rohres beim Schneiden mit 4 Führungsrollen ausgestattet.

Verwendung:

Zum Schneiden von Alu, Kupfer und dünnwandigen Stahlrohren.

Ersatzteil:

Passendes Ersatz-Schneidrädchen siehe Nr. 818605 Gr. 1.