UCI-Sonde für alphaROCK und alphaDUR mini II, Prüflast: 10N

Artikel-Nr.: 495052 10
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Prüflast (N) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 19,5 mm
Prüflast 10 N
Länge 175 mm
Gewicht 300 g
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Sonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495052 10
EAN / GTIN 2050002081215
Hersteller/verantwortliche Person BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Beschreibung

Passend für:

UCI-Härteprüfgeräte alphaROCK Nr. 495039 und alphaDur mini II Nr. 495051. Auch für alphaDur mini alte Version 495047.

Hinweis:

Weitere Ausführungen zur Messung von Bohrungen, Nuten oder Zahnrädern auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb