Mobiles Härteprüfgerät alphaDUR mini II (ohne Sonde), Typ: 1

Artikel-Nr.: 495051 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stromversorgung Li-Ionen-Akku
Länge 154 mm
Breite 84 mm
Höhe 23 mm
Gewicht 430 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495051 1
EAN / GTIN 2050002078611
Hersteller/verantwortliche Person BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Beschreibung

Ausführung:

Das alphaDUR mini II ist ein mobiles UCI-Härteprüfgerät für Messungen entsprechend DIN 50159-1, ASTM A 1038 und VDI/VDE Richtlinie 2616. Messbereich 10 bis 3000 HV, hochauflösendes Farbdisplay, Speicherung von 50 Werkstoffkalibrierungen und >1.000.000 Messdaten. Umwertung in HRC, HRB, HB und Zugfestigkeit. Statistikfunktionen und eingebauter Lithium-Ionen-Akku mit 10 h Betriebsdauer. Messung erfolgt mit Sonde Nr.495043 − separat zu bestellen.

Lieferumfang:

Grundgerät mit eingebautem Akku, Sondenkabel, Ladegerät mit USB-Kabel, Transportkoffer und Bedienungsanleitung auf USB-Stick (ohne Sonde).