{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| T-Nuten-Nennmaß | 22 mm | |
| Gewinde | M20 | |
| Steinhöhe | 28 mm | |
| Breite a | 21,7 mm | |
| Breite e | 35 mm | |
| Höhe k | 14 mm | |
| Produktart | Nutenstein |
| Artikelnummer | 375316 22 | |
| EAN / GTIN | 4069515011709 | |
| Herstellernummer | 375316 22 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |