{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| T-Nuten-Nennmaß | 14 mm | |
| Gewinde | M10 | |
| Steinhöhe | 16 mm | |
| Breite a | 13,7 mm | |
| Breite e | 22 mm | |
| Höhe k | 8 mm | |
| Produktart | Nutenstein |
| Artikelnummer | 375316 14/M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515011624 | |
| Herstellernummer | 375316 14/M10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |