Spanneisen, Schlitzbreite×ganze Länge: 6,6X50mm

Artikel-Nr.: 371005 6,6X50
Red Week %
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314
Schlitzbreite 6,6 mm
ganze Länge 50 mm
Höhe 10 mm
Breite 20 mm
für Spannschrauben M6
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 371005 6,6X50
EAN / GTIN 4069515012928
Herstellernummer 371005 6,6X50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

Gehärtet, schwarz.