Spanneisen, Schlitzbreite×ganze Länge: 22X200mm

Artikel-Nr.: 371005 22X200
Red Week %
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314
Schlitzbreite 22 mm
ganze Länge 200 mm
Höhe 30 mm
Breite 62 mm
für Spannschrauben M20; M22
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 371005 22X200
EAN / GTIN 4069515013000
Herstellernummer 371005 22X200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

Gehärtet, schwarz.