Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen EL/IR, Neigungswinkel: -1,5Grad

Artikel-Nr.: 272610 -1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,50 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,75 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Neigungswinkel (Grad) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Neigungswinkel -1,5 Grad
für Plattengröße L 16 mm
Einsatzart links außen; rechts innen
Winkel gemäß Grafik SK 40
Produktart Unterlegplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 272610 -1,5
EAN / GTIN 4045197368713
Herstellernummer 272610 -1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Außengewinde links (EL) und Innengewinde rechts (IR).

Verwendung:

Zur Herstellung normgerechter Gewinde. Zusammen mit Gewindedrehplatten Nr. 270700271900 und 271970271980 verwenden.

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.