Gewindedrehplatten-Satz Größe 16, HB7010, Typ: ER

Artikel-Nr.: 271900 ER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Sorte HB7010
Gewindeart M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Bearbeitungsrichtung rechts
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271900 ER
EAN / GTIN 4045197370969
Herstellernummer 271900 ER
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Inhalt:

Vollprofil, metrisch 60°: Nr. 270700 Gr. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Teilprofil, metrisch 60°: Nr. 270740 Gr. 0,5-1,5; 1,75-3
Vollprofil, BSW 55°: Nr. 270800 Gr. 14; 11