Klebestick-Set, 20-teilig, Hersteller-Produktnummer: 048419

Artikel-Nr.: 083388 048419
Setpreis 20 Stück (1,35 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Setpreis 20 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 048419
Chemische Basis Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
Form fest
Schmelztemperatur 200 °C
Eigenschaft lösemittelfrei
geeignet für Material Glas; Holz; Keramik; Leder; Papier; PP
Farbe transparent
Länge 25 cm
Klebestick Durchmesser 11 mm
Anzahl Teile 20
Gewicht 500 g
Lagertemperatur 4 °C - 30 °C
Produktart Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083388 048419
EAN / GTIN 4007841048419
Herstellernummer 048419
Hersteller/verantwortliche Person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Wenig tropfende Klebesticks ⌀ 11 mm.
Transparente Klebesticks für unsichtbare Verbindungen.

Passend für:

Heißklebepistole Nr. 083385 und 083386.