Klebepistole MobileGlue, Hersteller-Produktnummer: 84684

Artikel-Nr.: 083385 84684
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GlueMatic 5011
Energieversorgung Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Aufheizzeit 1,5 min
maximaler ⌀ des Klebesticks 11 mm
maximale Förderleistung 20 g/min
Produktart Heißklebepistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083385 84684
EAN / GTIN 4007841084684
Hersteller/verantwortliche Person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011 für kabelloses Arbeiten bis zu 90 Minuten. Hohe Förderleistung von ca. 20g/min, kurze Aufwärmzeit von nur 1,5 min.

Lieferumfang:

Klebepistole mit wechselbaren Klebedüsen, ohne Klebesticks.
Ohne Akku und Ladegerät.