Milwaukee® Bohrschrauber Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 075530 M18FHM121C
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18FHM-121C
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 380 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 45 mm
maximale Schlagzahl 2.900 min-1
Schlagenergie 11 J
Gewicht 10,2 kg
maximale Vibration nach EN 9,4 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075530 M18FHM121C
EAN / GTIN 4058546564339
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
  • Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
Akku-Kombihammer M18 FUEL™ SDS-MAX mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor. REDLINK PLUS™ Elektronik mit neuem FORGE™ 12,0 Ah Akku.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, 1 × 18 V / 12 Ah FORGE™-Akku, Koffer

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.