Milwaukee® Bohrschrauber Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 075530 M12FHAC
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M12 FHAC16-502X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 12 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 1.200 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 13 mm
maximale Schlagzahl 4.410 min-1
Schlagenergie 1,1 J
Gewicht 1,9 kg
maximale Vibration nach EN 10,5 m/s2
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075530 M12FHAC
EAN / GTIN 4058546563493
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
  • Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
12 V / 5,0 Ah FUEL™ Akku-Kombihammer mit bürstenlosem POWERSTATE Motor. Optimiert für Bohrungen von ⌀ 4 − 10 mm in Beton und Mauerwerk. Redlink Plus-Elektronik − Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät, 2 × 12V / 5 Ah High-Output-Akku, HD-Box.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.