2-ramenný sťahovák s otočným sťahovacím hákom Vyťahovací hák, upínacia šírka do 1 000 mm, upínacia hĺbka 1 200 mm, bez hydraulického valca s dutým piestom

Č. pol.: Y50-215
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky Y50-215
EAN/GTIN 4021176854651
Číslo výrobcu Y50-215
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 2-ramenné sťahováky série Y-205 s otočnými vyťahovacími hákmi sa používajú na extrakciu obzvlášť veľkých a uviaznutých ložísk, ozubených kolies, diskov atď. v obchode, priemysle a dielni. Vďaka jednoduchej nastaviteľnosti je sťahovák vhodný aj na rôzne situácie pri sťahovaní. Na použitie je potrebný hydraulický dutý piestový valec zo série YRH.
  • Univerzálne použiteľný vďaka nastaviteľnej hĺbke upnutia
  • Čím väčšia je sila sťahováka, tým silnejšie je uchopenie hákov sťahováka na sťahovanom obrobku

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 39 3/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 1 000 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 1 200 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 47 1/4
  • max. Ťahová sila [kN]: 500kN
  • max. Ťahová sila [t]: 50t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 55,12
  • Počet hákov: 2
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 1 000 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky