9-dielna hydraulická súprava vonkajších sťahovákov 30 ton

Č. pol.: Y38-356
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky Y38-356
EAN/GTIN 4021176037801
Číslo výrobcu Y38-356
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 9-dielna súprava hydraulických vonkajších sťahovákov Y38-356 sa používa na demontáž obzvlášť veľkých a tesne priliehajúcich ložísk, ozubených kolies, diskov atď. v priemysle a úžitkových vozidlách. Súprava nevyžaduje na použitie žiadne ďalšie príslušenstvo. Okrem hydraulického dutého piestového valca s ručnou pumpou, manometrom a hadicou súprava obsahuje 2- a 3-ramenné sťahováky, ktoré poskytujú riešenie pre rôzne situácie pri vonkajšom vyslobodzovaní.
  • Zloženie orientované na aplikáciu pre univerzálne použitie
  • Súprava je uložená v kovovom kufríku, vďaka čomu sa dá ľahko sledovať, kedy je kompletná

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 900 mm
  • Celková šírka [palce]: 35 7/16
  • Celková hĺbka [mm]: 590 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 23 1/4
  • Celková výška [mm]: 210 mm
  • Celková výška [palec]: 8 1/4
  • Sektor: NFZ
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 50 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 35 7/16
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 1 15/16
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 900 mm
  • max. Ťahová sila [kN]: 300kN
  • max. Ťahová sila [t]: 30t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 33,07
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 50 mm - 900 mm
  • Hĺbka upnutia (max.) [mm]: 520 mm
  • Počet dielov: 9
  • Balenie: Kovová skrinka
  • Komponenty: YHP-325, YRH-302, Y30-206, Y305-20, Y318-10, Y318-11
  • Celková dĺžka kufra [mm]: 900 mm
  • Celková hĺbka skrine [mm]: 590 mm
  • Celková výška skrine [mm]: 210 mm
  • Materiál puzdra: Kov
  • Počet držadiel: 4
  • Dostupné bočné rukoväte: Áno
  • Stohovateľné: nie
  • Penová vložka: nie
  • Vhodné pre skladovací systém Sortimo: nie
  • Max. Tlak [bar]: 700 bar

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky