Hydraulický 2-ramenný sťahovák s nastaviteľnou hĺbkou upnutia, hydr. Upínacia hĺbka, hydraulický dutý piestový valec, do 420 mm upínacej šírky, upínacia hĺbka

Č. pol.: Y28-215
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky Y28-215
EAN/GTIN 4021176833915
Číslo výrobcu Y28-215
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický dvojramenný sťahovák s nastaviteľnou hĺbkou upnutia a hydraulickým dutým piestovým valcom na pohon čerpadla sa používa na sťahovanie obzvlášť veľkých a tesných ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých štandardných veľkostí pre remeslo, dielňu a priemysel. Hydraulický dutý piestový valec dosahuje vysokú ťažnú silu až 50 ton. Možno ho použiť na uvoľnenie akejkoľvek súčiastky, ktorá sa nachádza na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Oscilačné nohy sťahováka sa prispôsobia každej montážnej situácii a vďaka nastaviteľnej hĺbke upnutia sa dajú použiť univerzálne.
  • Hydraulický valec s dutým piestom zaručuje jednoduché a kontrolované vyberanie obzvlášť veľkých a tesne priliehajúcich dielov s malou námahou
  • Nastaviteľné nohy sťahováka na prispôsobenie hĺbky upnutia vďaka viacerým otvorom v nohách sťahováka

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, pohonná technika, priemysel, železnice, stolárstvo a tesárstvo, oceľové konštrukcie
  • Veľkosť závitu: Iné
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 16 9/16
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 420 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 600 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 23 5/8
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 0,00
  • max. Ťahová sila [kN]: 200kN
  • max. Ťahová sila [t]: 20t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 22.05
  • Obojstranné sťahovacie háky: nie
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 420 mm
  • Max. Tlak [bar]: 700 bar

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky