Hydraulické príslušenstvo 20 t pre YRH-206, YRH-202

Č. pol.: Y218-11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky Y218-11
EAN/GTIN 4021176040443
Číslo výrobcu Y218-11
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Príslušenstvo pre valce s dutým piestom sa používa so sťahovákmi z hydraulického programu KUKKO v obchode, priemysle a dielňach. Ručné kľuky a stredové vreteno sú určené pre duté piestové valce série YRH.

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • max. Ťahová sila [kN]: 200kN
  • max. Ťahová sila [t]: 20t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 22.05
  • celková dĺžka [mm]: 514 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 20 1/4
  • Šírka cez ploché vnútorné štvorce [mm]: 17,5 mm