Rezacie zariadenie pre hydraulické sťahováky PULL/PRESSURE, priemer rezu 30 mm - 200 mm (1″-14 UNS)

Č. pol.: Y-315-4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky Y-315-4
EAN/GTIN 4021176398186
Číslo výrobcu Y-315-4
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Oddeľovače série Y-15 sa používajú na vyťahovanie guľôčkových ložísk, valčekových ložísk, vnútorných krúžkov a iných zapustených dielov v remeselných, dielenských a priemyselných aplikáciách, kde nie je dostatok miesta na vyťahovacie háky. Proces oddeľovania a vyťahovania dokáže jemne oddeliť tieto diely pred ich vyťahovaním z vonkajšej strany. Séria 15 zaujme svojou kompatibilitou a rozmanitosťou použitia. V závislosti od použitia existuje niekoľko variantov oddeľovačov. Separátory série Y-15 vyžadujú hydraulický vyťahovač PULL/PRESSURE série Y-180.
  • Hydraulický sťahovák potrebný v kombinácii so separátorom umožňuje jednoduché a kontrolované odstránenie obzvlášť tesne priliehajúcich dielov
  • Ostré rezné hrany umožňujú sťahovanie tam, kde nie je možné použiť iné metódy sťahovania

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 280 mm
  • Celková šírka [palce]: 11 1/32
  • Celková hĺbka [mm]: 42 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 1 5/8
  • Celková výška [mm]: 390 mm
  • Celková výška [palec]: 15 3/8
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, priemysel
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 41 mm
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Oddeľovací priemer (min.) [mm]: 30 mm
  • Oddeľovací priemer (max.) [mm]: 200 mm
  • Hrúbka reznej hrany na hrote [mm]: 2 mm
  • Hrúbka reznej hrany vzadu [mm]: 15,6 mm
  • Celková výška reznej hrany [mm]: 103 mm
  • Využiteľná hĺbka rezu [mm]: 65 mm
  • Montážny závit pre ťažnú skrutku [mm]: 1″-14 UNS
  • Priemer rezu (min. - max.) [mm]: 30 mm - 200 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky