Hydraulický rozmetávač 15 t, jednotlivo v kufríku

Č. pol.: Y-165-15-20-E
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky Y-165-15-20-E
EAN/GTIN 4021176023576
Číslo výrobcu Y-165-15-20-E
Číslo L L80010 106189
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický rozťahovač radu Y-165 je technické zariadenie, ktoré využíva hydraulický tlak na vytvorenie expanzného alebo rozťahovacieho efektu. Hydraulický rozperný stroj sa skladá z valca, v ktorom sa pohybuje piest. Na pohyb piestu sa používa hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom, ktorá otvára obe ramená rozmetadla. Hydraulické rozmetadlá sa používajú najmä v hasičskom zbore, pri záchranných prácach a v priemysle. Súvisiaci bezpečnostný blok zabezpečuje, že príruby sú udržiavané v rozprestretej polohe, aby sa nástroj mohol premiestniť.
  • Hydraulika zabezpečuje maximálny pákový efekt
  • Hydraulický mechanizmus umožňuje veľmi účinné a kontrolovateľné použitie cieleného tlaku

Charakteristika:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 75 mm
  • Total width [inch]: 2 15/16
  • Total depth [mm]: 295 mm
  • Total depth [inch]: 11 5/8
  • Total height [mm]: 63 mm
  • Total height [inch]: 2 1/2
  • Load capacity [kg]: 25
  • Max. tensile force [kN]: 150 kN
  • Max. tractive force [t]: 15 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 16.53
  • Spare parts available: No
  • Cutting edge thickness at the tip [mm]: 6 mm
  • Rear cutting edge thickness [mm]: 36 mm
  • Spreading range (min) [mm]: 6 mm
  • Spreading range (max) [mm]: 46 mm
  • Cutting edge width [mm]: 31 mm
  • Stroke [mm: 25 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Number of parts: 2
  • Packaging: case
  • Total length of case [mm]: 442 mm
  • Total case depth [mm]: 357 mm
  • Total case height [mm]: 151 mm
  • Case type: K-L-BOXX-L-136
  • Material of the case: plastic
  • Number of handles: 2
  • Side handle present: Yes
  • Stackable: Yes
  • Foam insert: Yes
  • Spreading range (min - max) [mm]: 6 mm - 46 mm
  • Suitable for Sortimo storage system: Yes
  • Max. pressure [bar]: 700 bar