Skriňa na nabíjanie batérií s kódovým zámkom RFID

Č. pol.: X-LS-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky X-LS-10
EAN/GTIN 4021176080227
Číslo výrobcu X-LS-10
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Priehradkové skrinky KUKKO s pripojením na elektrickú sieť sú ideálne na individuálne a bezpečné uloženie zariadení všetkých druhov napájaných z batérií. Či už v priemysle, obchode, kanceláriách, školách, univerzitách alebo verejných budovách - vďaka zabudovaným zásuvkám možno batérie nabíjať aj počas skladovania. To zaručuje flexibilné a okamžité použitie.
  • Flexibilné možnosti použitia s možnosťou nabíjania elektrických strojov poháňaných batériami, zariadení BDE, notebookov, tabletov, smartfónov alebo elektronických bicyklov
  • Dômyselné vetranie Optimálna cirkulácia vzduchu vďaka vetracím otvorom vpredu a vzadu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 410 mm
  • Celková šírka [palce]: 16 1/8
  • Celková hĺbka [mm]: 500 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 19 11/16
  • Celková výška [mm]: 1 790 mm
  • Celková výška [palec]: 70 1/2
  • So zásuvkami: Áno
  • S brzdou: nie
  • Počet zásuviek: 10
  • Počet zámkov: 10
  • Počet dverí: 10
  • Šírka dverí [mm]: 330
  • Výška dverí [mm]: 155
  • Zadný panel, kryt, pohonná jednotka Farba: antracitová sivá
  • Farba zásuvky: Žltozelená
  • Rohy zásuvky Farba: sivá