Kompaktní váha; max. 6 kg, d = 1 g

Č. pol.: WTB 6K-3N
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
Druh produktu Kompaktná váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky WTB 6K-3N
EAN/GTIN 4045761144293
Číslo výrobcu WTB 6K-3N
Číslo L L40250 2040
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní váha 1 g
  • 6 kg
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze v bateriovém režimu)
  • Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty hmotnosti do cca 2 s
  • Druhý displej na zadní straně váhy
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
  • Inovativní vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): Barva displeje se mění v závislosti na výsledku vážení (příliš lehký/dobrý/příliš těžký), a podporuje tak porcování, dávkování a třídění
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Zapuštěné úchyty na spodní straně pro snadnou přepravu váhy

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 263 × 203 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 286 × 316 × 126,5 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky