Držiak pre skrutkovacie frézy, 27.SK50M16L119ES

Č. pol.: W140467
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
Číslo položky W140467
EAN/GTIN 4069739584331
Číslo výrobcu 27.SK50M16L119ES
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), M16, LPR = 119 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 27.SK50M16L119ES
  • Druh produktu: Držiak pre skrutkovacie frézy
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážny priemer (DCONWS): M16 G
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Upínacia dĺžka, max. alebo menovitá upínacia dĺžka (LSC): 100 mm
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 119 mm