Redukčná objímka pre stopku MK s vývodovým výstupkom, MK3 - DIN6383, 25.SK50MK3L137AL

Č. pol.: W140442
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
Číslo položky W140442
EAN/GTIN 4069739584089
Číslo výrobcu 25.SK50MK3L137AL
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 137 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 25.SK50MK3L137AL
  • Druh produktu: Redukčná objímka pre stopku MK s vývodovým výstupkom
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Montážny priemer (DCONWS): MK3
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 137 mm