Držiak reznej hlavy, 42.SK5050L70MA

Č. pol.: W140412
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
Číslo položky W140412
EAN/GTIN 4069739583785
Číslo výrobcu 42.SK5050L70MA
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 50 mm, LPR = 70 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 42.SK5050L70MA
  • Druh produktu: Upínací tŕň pre frézovacie hlavy
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážny priemer (DCONWS): 50 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): Chladiace kanály
  • Upínacia dĺžka, max. alebo menovitá upínacia dĺžka (LSC): 40 mm
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 70 mm