Povrchové skľučovadlo (DIN6359) Weldon, 27.SK5016WL100

Č. pol.: W140323
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
Číslo položky W140323
EAN/GTIN 4069739582894
Číslo výrobcu 27.SK5016WL100
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 16 mm, LPR = 100 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 27.SK5016WL100
  • Druh produktu: Povrchové skľučovadlo (DIN6359)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): valcové - DIN1835-B (Weldon)
  • Montážny priemer (DCONWS): 16 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): nie
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 100 mm