Povrchové skľučovadlo (DIN6359) Weldon s chladiacimi kanálmi, 27.SK5008WL130.KKB

Č. pol.: W140279
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky W140279
EAN/GTIN 4069739582450
Číslo výrobcu 27.SK5008WL130.KKB
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 8 mm, LPR = 130 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 27.SK5008WL130.KKB
  • Druh produktu: Povrchové skľučovadlo (DIN6359)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): valcové - DIN1835-B (Weldon)
  • Montážny priemer (DCONWS): 8 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): Chladiace kanály
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 130 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka