Upínacie skľučovadlo (ER25), 31.SK50R25L160

Č. pol.: W140248
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
Číslo položky W140248
EAN/GTIN 4069739582146
Číslo výrobcu 31.SK50R25L160
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 160 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.SK50R25L160
  • Druh produktu: klieštinový upínač
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Montážny priemer (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 160 mm